曜日別特売

バーベキューコンロ鉄板無し

バーベキューコンロ鉄板無し - グリーンライフバーベキューコンロ鉄板無し - グリーンライフバーベキューコンロ鉄板無し - グリーンライフバーベキューコンロ鉄板無し - グリーンライフバーベキューコンロ鉄板無し - グリーンライフバーベキューコンロ鉄板無し - グリーンライフ

網はスライド式ですので炭の足し増しを簡単に行うことができ、食材の焼き過ぎ防止にも便利です。火床の凹凸により燃焼効率が良く、ロストルがないので片付けが簡単です。

用途スタイリッシュなV型デザインで少ない炭でも効率よく燃焼します。材質本体:亜鉛メッキ鋼板、脚:スチールパイプサーキットダークグリーンメタリック内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用の目安
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
寸法(幅W×奥行D)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15442606CBD-450TN4~5人約57.5×33.5×47(取っ手、脚含む)上部:43×30.1、フルサイズ網:約41.5×29.5
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15442615CBD-650TN5~7人約79×44×65(取っ手・脚含む)上部:63×30.1、ハーフ網:約31×29.5
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする