曜日別特売

アララ キッチンハーブ 300ml

アララ キッチンハーブ 300ml - イワタニアララ キッチンハーブ 300ml - イワタニアララ キッチンハーブ 300ml - イワタニ

植物由来の保湿成分で手に優しい台所洗剤。
イワタニ アララ (ALALA) シリーズの洗浄成分は100%植物由来、だから人や地球にやさしいのです。
マイルドな活性剤を最適量配合すると同時に、9種のハーブエキスなど保湿成分配合。
みずみずしい肌を保持していきます。両性イオン (ベタイン) 界面活性剤、さらに特殊アニオン配合で、優れた洗浄力を発揮。自然の恵みで汚れをきちんと落とす。
ハーブとヤシ油のチカラで手肌に優しい。
使ったあとも環境に負担をかけず、自然に還る。
清潔感のある緑茶の香りと消臭成分配合で臭いもスッキリ除去。
お弁当箱等のプラスチック油汚れもスッキリ落とす。
原液使用でスポンジやまな板の除菌もできます。(すべての菌を除菌するわけではありません)

用途台所用合成洗剤(野菜・果物・食器・調理器具)材質界面活性剤 (20%アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、アルキルベタイン) 安定化剤寸法(mm)54×54×182容量(mL)300タイプ液体シリーズアララ液性中性使用の目安水1リットルに対して1.5mL(料理用小さじ1杯は約5ml)香りローズマリー着香料香りあり商品タイプ本体内容量1本(300mL)
注意
※子供の手の届くところには置かないでください。
※うすめた液を長時間おくと変質することがありますので、ご使用のつど薄めてお使いください。
※使用後はよく水で洗い、クリームなどでのお手入れをおすすめします。
※荒れ性の方や長時間ご使用になる場合には炊事用手袋を使用してください。
※野菜・果物を洗う場合は5分以上つけたままにしないでください。
※流水の場合、野菜・果物は30秒以上、食器・調理器具は5秒以上、ため水の場合は水をかえて2回以上すすいでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15443945AKH-300-90
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする