曜日別特売

止水テープ 水漏れ御用スーパー

止水テープ 水漏れ御用スーパー - 信越ポリマー止水テープ 水漏れ御用スーパー - 信越ポリマー

高い耐久性・対候性を持つシリコーンゴムを使用しています。
パイプ等の漏水部に直接巻きつけるだけで即止水が可能です。
巻き付け張力で止水する仕組みですから様々なパイプにご使用頂けます。
テープ同士が自己融着し巻き付け部が簡単に剥がれる事はありません。
外す時にはカッター等で簡単に取り外せます。

用途パイプの漏水部の止水補修テープ材質シリコーンゴム形状山形ライトグレーテープ幅(mm)25テープ厚さ(mm)1伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200内容量1個
注意
※製品はお子様の手の届かない場所で、直射日光を避け常温で保管して下さい。
※テープ表面にはほこりや汚れが付かないようにご使用、保管して下さい。
※補修後のテープは刃物等の鋭利なもので簡単に切れますので、注意して下さい。
※剥離フィルムは、剥がして巻き付けて下さい。
※製品を取り扱った後は手を洗って下さい。
※一時的な応急処置として使用して下さい。
※ガソリン、灯油、シンナー、トルエン等の油性液体や有機溶剤は使用しないで下さい。
※止水用途以外には使用しないで下さい。
※廃棄の際は各自治体の指導に従って下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15417300MG-SP-25W-2M562
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
15417309MG-SP-25W-5M1405
5,900
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする