アーテック[学校教材・教育玩具]
ペインティングクリップ
模型製作の塗装用やメモスタンドに最適
材質:鉄。サイズ:全長:180mm、軸:3mm。セット内容:本体×10本組
用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
材質
鉄
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
180
内容量
1セット(10本組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15444085
11011
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください