高い描写性能と高速・高精度なAF性能。インナーズーム方式採用で安定したホールディングを可能にした超望遠ズームレンズ
MODE3を含む3つの補正モードを搭載した、光学式手ブレ補正
光学式手ブレ補正機構を内蔵。超望遠時など手持ち撮影でもシャープに被写体を捉えることができます。補正モードは、流し撮り対応のMODE2に加え、MODE3も搭載。動きが不規則で速い被写体を撮影する際、ファインダー像が安定して見えるため、フレーミングがストレスなく行えます。さらに、ボディ内蔵手ブレ補正機能搭載のαボディに装着した場合は、αボディの5軸方向のブレ補正も加わり、撮影をより強力にサポートします。
EDガラス5枚と非球面レンズを効果的に配置し、ズーム全域で高解像を実現
非球面レンズ1枚を採用により、諸収差を効果的に補正。EDレンズ5枚採用により、超望遠域で発生しがちな色収差を徹底して除去し、ズーム全域で高解像を実現しています。
フレアやゴーストを大幅に抑える、独自のナノARコーティング採用
ナノARコーティング採用により、不要な光の反射を極限まで低減し、内面反射によるフレアやゴーストを大幅に抑えた抜けの良いクリアな描写を実現します。
11枚羽根 円形絞りによる自然なぼけを実現
ズーム全域で画面周辺までの高解像と美しい円形ぼけを実現。超望遠ズームの浅い被写界深度と、美しくやわらかなぼけ味を生かした印象的な写真撮影が楽しめます。
高速で動く被写体を捉え続ける高速・高精度かつ静粛なAF
高速・高精度で静音性に優れたダイレクトドライブSSMを採用。スムーズなフォーカスレンズの駆動で高精度にピントを合わせ、停止位置精度が高く無駄な動きの少ないDDSSMに加え、AF制御の最適化により、フォーカシングの高速化も実現。さらに、優れた静音性で静粛なAFを実現しています。
フィールドワークを支える優れた操作性
好みの機能を割り当てられるフォーカスホールドボタン、合焦範囲を限定し迅速なフォーカシングを可能にするフォーカスレンジリミッター、撮影者の意図をダイレクトに反映して精緻なピント合わせが可能なリニア・レスポンスMFなどの搭載により、フィールドワークをサポートする高い操作性を実現しています。
インナーズーム方式を採用
ズーム時に鏡筒の長さが変わらないインナーズーム構造を採用。ズーム時でもレンズ先端と被写体の距離が変わらず、カメラ全体の重心が変化しにくいため、安定したフレーミングを保つことができ、快適な撮影をサポートします。
鏡胴の3カ所に配したフォーカスホールドボタン
フォーカスホールドボタンを鏡胴部分の90度毎に3カ所配置。さまざまなホールディングスタイルで瞬時にピント位置を固定できます。横位置・縦位置撮影ともに対応し、カメラグリップが上下どちらでも快適に撮影できます。
防塵・防滴に配慮した設計
防塵・防滴に配慮した設計で、屋外での過酷な撮影環境にも十分耐えられる信頼性を確保しています。
※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
レンズの汚れを防止するフッ素コート
レンズ最前面にフッ素コーティングを施し、汚れの付着を防止。撥水・撥油効果が高く、汚れが付着した場合も簡単に拭き取ることができます。
1.4倍、2.0倍のテレコンバーター(別売)に対応
1.4倍と2.0倍高性能テレコンバーターに対応し、最長1200mm(APS-Cカメラでは最長1800mm相当)の望遠域で撮影可能。装着時にも高速・高精度なAF性能を発揮し、レンズの高い描写性能を最大限に引き出します。
液晶保護フィルム Insta360 ONE R Twin Edition (4K広角モジュールレンズ + コアディスプレイ フィルムセット) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,428¥1,298
液晶保護フィルム GoPro HERO7 Black/GoPro HERO6 / GoPro HERO5 液晶モニター、レンズ、表示パネル3点セット 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,528¥2,298
液晶保護フィルム Insta360 Ace Pro 2 ( バックモニター用 / フロント用 / レンズ用 3枚セット ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,648¥1,498
液晶保護フィルム Insta360 Ace Pro 2 ( バックモニター用 / フロント用 / レンズ用 3枚セット ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,758¥1,598