DEEN.J
充電式スモールライト
カラビナ付きでバッグなどに取り付けて持ち運びが可能。
稼働スタンド部にマグネット付き。
ボトルオープナー付き。
点灯モードを切り替えて作業環境に適した光源・光量を選択可能。
カメラ用三脚(M6)に取り付け可能
仕様
充電池:リチウムイオン電池、電池容量:400mAH、充電方式:USB Type-C、充電時間:1~2時間、点灯モード:LED High(700LM) - LED Low(170LM) - COB High(700LM) - COB Low(170LM)、連続点灯時間:最大1.2時間
付属品
USB Type-C充電ケーブル
材質
ポリカーボネート、ABS、アルミニウム
幅(mm)
47
高さ(mm)
67
奥行(mm)
24.5
LED
種類:LED、COB
内容量
1個
注意
※光源を直視しないでください。
※落としたり、衝撃を与えたりしないで下さい。故障の原因になります。
※火気に注意して使用・保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15444329
DNJRSL-700LM
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください