曜日別特売

ユーティリティーマット ノンスリップタイプ

ユーティリティーマット ノンスリップタイプ - DEEN.J
(1件のレビュー)

裏面がノンスリップ素材のため作業時にずれにくい
収納時に便利なベルクロ付きゴムバンド
持ち運びに便利な取手付き

用途
作業時の床・汚れの傷防止や運搬時の荷物保護に最適なマットです。
トランクルームのラゲッジマットとして、自動車への荷物積み込み時の養生にもオススメです。
材質本体:ポリエステル、バンド:ポリエステル+ラバー幅(mm)1016奥行(mm)1828内容量1枚
注意
※防水ではありません。
※洗濯不可のため、汚れた場合は固く絞ったタオルで拭き取ってください。
※火気に注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15444356DNJUMD02
オープン
3,400
3,740(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15444356
2024-03-15
用途: 屋内塗装時の道具置きに
リペックス川崎高津店サービス業

ちょっとおしゃれな柄で丸められる仕様に惹かれて購入しました。
裏側は滑り止め仕様になっていて足をのっけた時にズルッとこないのでいいですね。厚みはないですが、サッと広げてサッとしまえるので使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする