曜日別特売

シリコン製バーベキューブラシ

シリコン製バーベキューブラシ - Weberシリコン製バーベキューブラシ - Weberシリコン製バーベキューブラシ - Weberシリコン製バーベキューブラシ - Weberシリコン製バーベキューブラシ - Weber

食材へソース等を塗るのに使います。持ち手が長いので、グリルの上の食材にも使えます。毛の部分はシリコン製で、シミや臭い移りに耐性があります。

用途はけ材質シリコン製質量(g)200使用後の手入方法食器洗浄機対応本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)2.29×4.57×33.53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
154653046661
3,127
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする