スピリット E-215 ガスグリル
8~10人用。スピリットシリーズ:大型ガスグリルの初心者モデル。コンパクトなサイズのスピリットE-215はバルコニーや屋上にも入るサイズながら、本格的なバーベキューが楽しめる大型ガスグリル。折りたたみ式のサイドテーブルや前面についたツールフックはBBQを楽にしてくれる。このスピリットの特徴である、ピカピカなポリッシュ仕上げのメタル製温度調節ダイヤルや蓋ハンドルがBBQのカッコよさを増加させます。
用途ガスグリル
材質ハンドル/ノブ/サイドテーブル:ステンレススチール製、焼き網/バーナー:ホーロー加工鋳鉄製
質量(kg)49.79
色黒
燃料ガス
面積(cm2)総調理エリア:2904
本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)蓋閉じた状態:116×121×61
バーナー数2
燃料消費量(kW/h)メインバーナー:7.77
内容量1セット
注意
※個人宅への配送はできません
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 9,000 / 税込 ¥ 9,900 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 12,000 / 税込 ¥ 13,200 |
| 離島 | 1 | お送りできません |