USB2.0Type-Cポート変換ハブ

USB2.0Type-Cポート変換ハブ - ナカバヤシUSB2.0Type-Cポート変換ハブ - ナカバヤシUSB2.0Type-Cポート変換ハブ - ナカバヤシUSB2.0Type-Cポート変換ハブ - ナカバヤシUSB2.0Type-Cポート変換ハブ - ナカバヤシUSB2.0Type-Cポート変換ハブ - ナカバヤシUSB2.0Type-Cポート変換ハブ - ナカバヤシUSB2.0Type-Cポート変換ハブ - ナカバヤシ

【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ
【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。
【便利】不足がちなポートを増やせます。
【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。
【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。

グレー電源バスパワー対応OSWindows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器)最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480ケーブル長(cm)約7USBタイプ2最大供給電流(mA)400(ハブ自身の消費電力を含めた理論値)最大供給電圧(V)5内容量1個
注意
※本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。
※PD(PowerDelivery)非対応。
※iPadはType-C搭載機器、AndroidはType-C・ホスト機能搭載の機器でお使いいただけます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
インターフェイス-アップストリーム
インターフェイス-ダウンストリーム
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15445424UH-C2562GY60×15×7(PC側)Type-Cオス(接続機器側)Type-Aメス×2
2,260
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
15445440UH-C2573GY78×15×7Type-Cオス(接続機器側)Type-Aメス×3
2,400
1,698
1,868(税込)
当日出荷
15445449UH-C2584GY96×15×7Type-Cオス(接続機器側)Type-Aメス×4
2,550
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする