曜日別特売

USB3.2G1Type-Cポート変換ハブ

USB3.2G1Type-Cポート変換ハブ - ナカバヤシUSB3.2G1Type-Cポート変換ハブ - ナカバヤシUSB3.2G1Type-Cポート変換ハブ - ナカバヤシUSB3.2G1Type-Cポート変換ハブ - ナカバヤシUSB3.2G1Type-Cポート変換ハブ - ナカバヤシUSB3.2G1Type-Cポート変換ハブ - ナカバヤシUSB3.2G1Type-Cポート変換ハブ - ナカバヤシUSB3.2G1Type-Cポート変換ハブ - ナカバヤシ

【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ
【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。
【便利】不足がちなポートを増やせます。
【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました 。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。
【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。

グレー電源バスパワー対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器)ケーブル長(cm)約7USBタイプ3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)転送速度(Gbps)【最大(理論値)】5最大供給電流(mA)720(ハブ自身の消費電力を含めた理論値)最大供給電圧(V)5インターフェイス-アップストリームType-Cオス内容量1個
注意
※本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。
※PD(PowerDelivery)非対応。
※iPadはType-C搭載機器、AndroidはType-C・ホスト機能搭載の機器でお使いいただけます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
インターフェイス-ダウンストリーム
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15445467UH-C3302GY71×20×7(接続機器側)Type-Aメス×2
4,120
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
15445476UH-C3313GY89×20×7(接続機器側)Type-Aメス×3
4,260
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
15445485UH-C3324GY107×20×7(接続機器側)Type-Aメス×4
4,400
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする