USB3.2G1C&A SDアルミカードRW

USB3.2G1C&A SDアルミカードRW - ナカバヤシUSB3.2G1C&A SDアルミカードRW - ナカバヤシUSB3.2G1C&A SDアルミカードRW - ナカバヤシUSB3.2G1C&A SDアルミカードRW - ナカバヤシUSB3.2G1C&A SDアルミカードRW - ナカバヤシUSB3.2G1C&A SDアルミカードRW - ナカバヤシ

Type-CとA、どちらでも使えるSDカードリーダー。PCはもちろん、Type-CのiPad/Androidでもお使いいただけます。
美しく強靭なアルミ筐体。
UHS-Iスピードクラス対応。
コネクタを保護するキャップ付き。
SD/microSD同時認識、相互コピー可能。

付属品取扱説明書グレー質量(g)17対応OSWindows11,10,8.1,8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降/Android8以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×20×12対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォンインターフェースUSB Type-C オス&Aオス対応メディアSD(HC,XC)/microSD(HC,XC)USBタイプver.3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I内容量1個
注意
※転送速度は理論値。転送速度は、お使いのカードとPCによって変動します。
※SDカードのLock機能には対応していません。
※LightningコネクタのiPadでは使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15445528CRW-DC3SD86GY
6,630
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする