曜日別特売

高温スチーム洗浄 スチームクリーナー お手軽セット

高温スチーム洗浄 スチームクリーナー お手軽セット - ベルソス高温スチーム洗浄 スチームクリーナー お手軽セット - ベルソス高温スチーム洗浄 スチームクリーナー お手軽セット - ベルソス高温スチーム洗浄 スチームクリーナー お手軽セット - ベルソス高温スチーム洗浄 スチームクリーナー お手軽セット - ベルソス
(1件のレビュー)

いつものお掃除では落とすことのできなかったガンコな汚れを高温のスチームで落とすクリーナー。女性でも使いやすいコンパクトサイズ。
本体の他にストレートノズル、床用ノズル、床用ノズルカバー、窓用クリーナー、ポイントブラシ、アングルブラシ、じょうご、計量カップなどが一式揃ったお得なセットで、届いてすぐにスチームクリーナーでラクラクお掃除できます。

用途スチームの力で汚れを落とすスチームジェットクリーナー。キッチン、バス、トイレから窓のサッシやカーテン、じゅうたんなど付属のブラシやノズルを使い分けてご利用ください。セット内容本体、ストレートノズル、床用ノズル、床用ノズルカバー、窓用クリーナー、ポイントブラシ、アングルブラシ、じょうご、計量カップ、取扱説明書(保証書)質量(kg)1.3ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1050コード長さ(m)2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×240×225加熱方式ボイラー式連続使用時間(分)8~10温度ヒューズ約169℃注水量(mL)350内容量1台
注意
※高温のスチームが出るのでやけどに気を付けてください。
※高温で洗浄できないもの、箇所には使用しないでください。
※お湯が噴き出す可能性があるので水を追加で注入する際には内部が十分冷えたのを確認してください。
※本体ノズルは稼働するようになっています。初めて箱から出すときに上下左右を向いている場合がございますが、まっすぐ向くように動かしてからノズルをセットしてください。
※本製品仕様・外観は、品質改善・向上の為、予告なく変更する場合がございます。
※本体以外の付属品は、 消耗品となります。 消耗品の紛失・交換の場合は、メーカーのサポートセンターへお問い合わせください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15445808VS-YQ3870
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15445808
2023-11-26
用途: 清掃
運輸・通信業

連続して使うと手元が熱くなるが、それ以外は安心して使えます。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする