曜日別特売

鉄ローラー

鉄ローラー - KLASS(クラス/旧:極東産機)鉄ローラー - KLASS(クラス/旧:極東産機)

強い転圧力が必要な場合に使用。

用途特にアスファルト防水にてきしています。材質(ローラー部)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
ローラー寸法(Φ×L)mm
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1544723526-056140×5040×50
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
1544724426-056260×10060×100
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする