ジャパックス
環境袋策 超省資源強力ポリ袋
従来品より厚みを薄くしながらも強度は維持し、CO2排出量を大幅に削減。
材質
HDPE
寸法(横×縦)(mm)
650×800
内容量
1個(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15445957
KT57
45
半透明
0.011
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください