防水タブレットバッグ

防水タブレットバッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]防水タブレットバッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]防水タブレットバッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]防水タブレットバッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]防水タブレットバッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]防水タブレットバッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]防水タブレットバッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]防水タブレットバッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]

雨や水はねからタブレットを守る防水バッグ
材質:PVC。サイズ:400×270mm。セット内容:本体、ストラップ

用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。セット内容本体、ストラップ材質PVC寸法(mm)400×270内容量1個
注意
※ipx5適合
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1545008791858
オープン
1,000
1,100(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする