アーテック[学校教材・教育玩具]
タッチペン ペン先細タイプ
シリコン&導電繊維の2種類のペン先で多機能に対応
セット内容
本体×1、シリコンゴムタイプペン先×1、導電ゴムタイプペン先×1
材質
ABS、シリコン、導電ゴム
寸法(mm)
Φ8×143.5
色(本体)
黒
先端径(Φmm)
シリコンゴムタイプ:5、導電繊維タイプ:7
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15450130
91863
オープン
¥
364
¥
400
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください