液晶保護ガラスフィルムiPad10.2インチ用 反射防止

液晶保護ガラスフィルムiPad10.2インチ用 反射防止 - アーテック[学校教材・教育玩具]液晶保護ガラスフィルムiPad10.2インチ用 反射防止 - アーテック[学校教材・教育玩具]液晶保護ガラスフィルムiPad10.2インチ用 反射防止 - アーテック[学校教材・教育玩具]液晶保護ガラスフィルムiPad10.2インチ用 反射防止 - アーテック[学校教材・教育玩具]液晶保護ガラスフィルムiPad10.2インチ用 反射防止 - アーテック[学校教材・教育玩具]液晶保護ガラスフィルムiPad10.2インチ用 反射防止 - アーテック[学校教材・教育玩具]

表面硬度9Hで画面を守る。反射防止タイプ。iPad10.2適応!薄さ0.33mm

セット内容本体×1材質ガラス寸法(mm)170.5×247×0.33対応機種iPad10.2インチ対応インチサイズ10.2特性ガラス、反射防止内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1545015791854
オープン
1,219
1,341(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする