超高輝度電気ウキ CS(カラーセレクト)

超高輝度電気ウキ CS(カラーセレクト) - 冨士灯器超高輝度電気ウキ CS(カラーセレクト) - 冨士灯器超高輝度電気ウキ CS(カラーセレクト) - 冨士灯器超高輝度電気ウキ CS(カラーセレクト) - 冨士灯器超高輝度電気ウキ CS(カラーセレクト) - 冨士灯器超高輝度電気ウキ CS(カラーセレクト) - 冨士灯器

業界初!スマートな電気ウキ登場。 瞬時にカラーチェンジ可能。
これは便利:キャップを回せば素早く色が変わる業界初の電気ウキ登場! よく飛ぶ:単4電池仕様で飛距離抜群遠投型電気ウキの決定版! よく見える:超高輝度LED3色を搭載し、状況に応じてカラーチェンジ!

赤・白・緑電池寿命(時間)約10使用電池単4形乾電池×1個(別売)対象主な対象魚:タチウオ、セイゴ、イカ、アジ発光体超高輝度LED3色カラーセレクト内容量1個
注意
※電池は付属しておりません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
本体質量(g)
最大径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15446605FF-CS2オモリ:2号42(電池含)40×100
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
15446614FF-CS3オモリ:3号45(電池含)40×106
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする