冨士灯器
超高輝度電気ウキ
超高輝度電気ウキの決定版
実績のある小型電気ウキの決定版、FF-1~5シリーズ。
電池寿命(時間)
約15
使用電池
リチウム電池
対象
主な対象魚:アジ、サバ、クロダイ(チヌ)、メバル、メジナ(グレ)、etc
適合バッテリー
FB-03またはBR435(別売)
発光体
高輝度LED(3m/m)
内容量
1個
注意
※電池は付属しておりません
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
本体質量(g)
最大径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15446630
FF-1
オモリ:小
3.74(電池含)
10×104
¥
900
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
15446639
FF-2
オモリ:中
4.08(電池含)
14×104
¥
900
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
15446648
FF-3
オモリ:大
5.24(電池含)
15×108
¥
900
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
15446657
FF-4
オモリ:大大
5.42(電池含)
20×107
¥
900
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
15446666
FF-5
オモリ:1号
7.98(電池含)
26×108
¥
900
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください