冨士灯器
超高輝度電気ウキ 緑 リチウム電池1本タイプ
【リチウム電池1本タイプ】
太刀魚やイカ釣りに最適。 視認性抜群。
電池寿命(時間)
約15
使用電池
リチウム電池
対象
主な対象魚:タチウオ、イカ
適合バッテリー
FB-03またはBR435(別売)
発光体
高輝度緑色LED
内容量
1個
注意
※電池は付属しておりません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
本体質量(g)
最大径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15446727
FF-13ILG
オモリ:2号
8.74(電池含)
17×229
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
15446736
FF-14ILG
オモリ:3号
11.75(電池含)
18×283
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください