冨士灯器
超高輝度電気ウキ 緑
涙型の電気自立ウキ
今までにない流線型でわずかなアタリがとれる。タチウオ・イカに最適!遠投力にすぐれた感度抜群の電気ウキ。
電池寿命(時間)
約15
使用電池
リチウム電池
対象
主な対象魚:タチウオ、イカ、アジ、etc
適合バッテリー
FB-03またはBR435(別売)
発光体
高輝度LED(3m/m)
内容量
1個
注意
※電池は付属しておりません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
本体質量(g)
最大径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15446824
FF-N20LG
オモリ:2号
15.1(電池含)
25×154
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
15446840
FF-N30LG
オモリ:3号
21.3(電池含)
26×194
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください