超高輝度電気ウキ

超高輝度電気ウキ - 冨士灯器
(1件のレビュー)

高輝度・遠投電気ウキの決定版
タチウオ釣りなど遠投を必要とするウキ釣りに威力を発揮する、標準タイプ。超高輝度のダイオードを配した発光幅の広いトップは、より明るく、より見やすくなっています。遠くのポイントでもタチウオのアタリも取りやすく、ウキも見逃しにくくなっています。スリムボディで抵抗も少なく、アタリも的確に知らせてくれます。

適合オモリ:3号本体質量(g)9.10(電池含)電池寿命(時間)約15使用電池リチウム電池最大径×高さH(Φmm×mm)24×123対象主な対象魚:タチウオ、セイゴ、イカ、アジ、etc適合バッテリーFB-03またはBR435(別売)発光体高輝度LED(3m/m)内容量1個
注意
※電池は付属しておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15446928FF-A3
950
949
1,044(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-08
用途: アジ釣り
自動車・二輪車・自転車関連業

3号を買いました。ボディが硬めで耐久力ありそうですがやや浮力が弱めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする