超高輝度電気ウキ

超高輝度電気ウキ - 冨士灯器超高輝度電気ウキ - 冨士灯器

高輝度・遠投電気ウキの決定版
タチウオ・イカ等の遠投を必要とするウキ釣りに最適な自立/普通兼用ウキ。ウキ本体に自立オモリをねじ込み式で取り付けることができるので、浮力が必要な時の普通タイプから、オモリ負荷の少ない自立タイプへの切り替えが瞬時に行えます。発光幅が広いので、遠くのポイントでの視認性も高まっています。

付属品自立オモリ電池寿命(時間)約15使用電池リチウム電池対象主な対象魚:タチウオ、イカ、セイゴ、アジ、ハマチ、etc適合バッテリーFB-03またはBR435(別売)発光体高輝度LED(3m/m)内容量1個
注意
※電池は付属しておりません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
本体質量(g)
最大径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15446937FF-A8オモリ:自立5号/普通8号18.80(電池含)36×141
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
15446946FF-A15オモリ:自立10号/普通15号27.11(電池含)45×186
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする