冨士灯器
超高輝度電気ウキ カラーセレクト2点発光
好評のCS(カラーセレクト)ウキにL(ロング)タイプを追加! 視認性抜群のⅡ(2点発光)タイプ!
電池寿命(時間)
約7
使用電池
リチウム電池
対象
主な対象魚:タチウオ、イカ、アジ、サバ、イシモチ、タイ、イサキ、メジナ、etc
適合バッテリー
FB-03またはBR435x2本(別売)
発光体
超高輝度赤色&緑色LED2個
内容量
1個
注意
※電池は付属しておりません
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
本体質量(g)
最大径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15446980
FF-CSL2Ⅱ
オモリ:2号
22.13(電池含)
20.2×260
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
15446998
FF-CSL5Ⅱ
オモリ:5号
26.82(電池含)
22.0×320
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
15447007
FF-CSL6Ⅱ
オモリ:6号
27.74(電池含)
24.1×330
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
15447016
FF-CSL8Ⅱ
オモリ:8号
28.92(電池含)
26.3×340
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
15447025
FF-CSL10Ⅱ
オモリ:10号
30.50(電池含)
27.1×350
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
15446989
FF-CSL3Ⅱ
オモリ:3号
23.48(電池含)
20.8×280
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください