冨士灯器
超高輝度電気ウキ
完全自立の高輝度電気ウキ
超高輝度国産LEDを採用した完全自立の高輝度電気ウキです。発行幅が広いトップは、より明るく、より見やすく視認性抜群!自立タイプで遠投性が良く、遠くのポイントも狙えます。
電池寿命(時間)
約15
使用電池
リチウム電池
対象
主な対象魚:タチウオ、イカ、セイゴ、クロダイ(チヌ)、メバル、etc
適合バッテリー
FB-03またはBR435(別売)
発光体
高輝度LED(3m/m)
内容量
1個
注意
※電池は付属しておりません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
本体質量(g)
最大径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15447059
FF-D20
オモリ:自立2号
27.16(電池含)
25×189
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
15447068
FF-D30
オモリ:自立3号
31.67(電池含)
25×219.5
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください