リアリーターフ(R) ヨーロピアンロング 40mm

リアリーターフ(R) ヨーロピアンロング 40mm - グリーンフィールドリアリーターフ(R) ヨーロピアンロング 40mm - グリーンフィールドリアリーターフ(R) ヨーロピアンロング 40mm - グリーンフィールドリアリーターフ(R) ヨーロピアンロング 40mm - グリーンフィールド

高級感のある落ち着いた色合い。ヨーロッパで親しまれる細身のパイル。

用途インテリア・エクステリア用の高機能タイプ人工芝です。材質パイル:PE・PP、バッキング:PU種別ヨーロピアンパイル長(mm)40内容量1本
注意
※個人宅は配送不可です(屋号がある場合は除く)。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(m)
パイル長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15447330RET40FR-1-10ERP10140
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15447339RET40FR-2-5ERP5240
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする