グリーンフィールド
リアリーターフ(R) ミドル +25mm
落ち着いた色合いで、軽やかな踏み心地。刈りたての芝のような清涼感。
用途
インテリア・エクステリア用の高機能タイプ人工芝です。
種別
ミドルプラス
材質
パイル:PE・PP、バッキング:PU
長さ(m)
10
パイル長(mm)
25
幅(m)
1
内容量
1本
注意
※個人宅は配送不可です(屋号がある場合は除く)。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15447348
RET25FR-1-10ERP
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません