グリーンフィールド
リアリーターフ(R) ショート 16mm
クッション性が高く、複数色のパイルで自然な色合い。
用途
インテリア・エクステリア用の高機能タイプ人工芝です。
材質
パイル:PE・PP、バッキング:PU
種別
ショート
長さ(m)
5
パイル長(mm)
16
幅(m)
2
内容量
1本
注意
※個人宅は配送不可です(屋号がある場合は除く)。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(m)
パイル長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15447357
RET16-2-5K
5
2
16
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません