曜日別特売

ハサミ カッター 一体 2Wayハサミ<ハコアケ>

ハサミ カッター 一体 2Wayハサミ<ハコアケ> - コクヨハサミ カッター 一体 2Wayハサミ<ハコアケ> - コクヨハサミ カッター 一体 2Wayハサミ<ハコアケ> - コクヨハサミ カッター 一体 2Wayハサミ<ハコアケ> - コクヨハサミ カッター 一体 2Wayハサミ<ハコアケ> - コクヨハサミ カッター 一体 2Wayハサミ<ハコアケ> - コクヨハサミ カッター 一体 2Wayハサミ<ハコアケ> - コクヨハサミ カッター 一体 2Wayハサミ<ハコアケ> - コクヨ

2つのモードで使える便利なハサミ!
新開発した「ハコアケモード」は、本体のスイッチをスライドしながら握ると出てくる約3mmの刃によって、ハサミの刃を閉じたまま段ボールの開梱ができます。
「ハコアケモード」にした状態から、ハンドルの握りをゆるめると自動的に刃がでない状態に戻る安心配慮設計です。
刃にブレードガードが付いているので、「ハコアケモード」時に人差し指を当てて使用することができます。
刃の接する面積を最小限に抑えた「3Dグルーレス構造」により、粘着テープなどを切っても刃の接する部分にのりが付きにくくベタつきません。
キャップ付です。

付属品キャップ幅(mm)74全長(mm)183板厚(mm)1.5刃渡り(mm)65繰り返し・詰め替え対応内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃部加工
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15447838ハサ-P412LMライトグレーグレーレス刃
1,100
879
967(税込)
当日出荷
15447847ハサ-PT412Dブラックグレーレス刃、チタンコート
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする