ゼブラ
ノック式サインペン クリッカート
空気中の水分を吸収するインク『モイストキープインク』を採用した、キャップなしでもペン先が乾かず書けるノック式の水性カラーペンです。やさしくペールな色合いが登場。
タイプ
シングル
線幅(mm)
0.6
インク
水性染料
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
14.4×147.7
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
中字
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
色数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15447978
WYSS22-SB
ソーダブルー
1
¥
120
¥
83
¥
91
(税込)
当日出荷
15447987
WYSS22-POB
パウダーブルー
9
¥
120
¥
83
¥
91
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15447996
WYSS22-LIM
ライム
2
¥
120
¥
83
¥
91
(税込)
翌々日出荷
15448005
WYSS22-LK
ライトカーキ
1
¥
120
¥
83
¥
91
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15448014
WYSS22-L
レモン
9
¥
120
¥
83
¥
91
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15448030
WYSS22-SBE
サンドベージュ
2
¥
120
¥
83
¥
91
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15448039
WYSS22-ES
ブラウンシュガー
1
¥
120
¥
83
¥
91
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15448048
WYSS22-PR
ペールローズ
9
¥
120
¥
83
¥
91
(税込)
翌々日出荷
15448057
WYSS22-POP
パウダーピンク
2
¥
120
¥
83
¥
91
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15448066
WYSS22-LIL
ライラック
1
¥
120
¥
83
¥
91
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください