トンボ鉛筆
モノグラフライト
ボールペン モノグラフライト
高精度ニードルチップ/超潤滑油性/高密度テクスチャーグリップ
シリーズ
モノグラフライト
幅W×全長(mm)
最大14×144.0
インク色
黒
インク
油性染料
入数(本)
1
内容量
1本
全8種類を絞り込む
替芯
BR-KNE33
BR-KNU33
ボール径(Φmm)
0.38
0.5
色(本体)
シルバー
スモーキーパープル
スモーキーピンク
スモーキーブラウン
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
替芯
ボール径(Φmm)
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15448084
BC-MGLE95
BR-KNE33
0.5
スモーキーパープル
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
15448100
FCF-112C
BR-KNE33
0.5
スモーキーブラウン
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
15448118
FCF-112E
BR-KNE33
0.5
スモーキーパープル
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
15448127
FCF-111C
BR-KNU33
0.38
スモーキーブラウン
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
15448136
FCF-111D
BR-KNU33
0.38
スモーキーピンク
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
15448145
FCF-111E
BR-KNU33
0.38
スモーキーパープル
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
15448075
FCE-111B
BR-KNU33
0.38
シルバー
¥
200
取扱い終了
代替品有
15448109
FCF-112D
BR-KNE33
0.5
スモーキーピンク
¥
200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください