4色ボールペン ビクーニャ

4色ボールペン ビクーニャ - ぺんてる4色ボールペン ビクーニャ - ぺんてる4色ボールペン ビクーニャ - ぺんてる4色ボールペン ビクーニャ - ぺんてる4色ボールペン ビクーニャ - ぺんてる

なめらかインキ搭載/筆跡鮮やか/1本で4色

方式スライド式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)183.9×42.9×27.9インク色黒・赤・青・緑替芯XBXS7(黒・赤・青・緑)ボール径(Φmm)0.5(0.7)インク油性染料+顔料色数4色(軸)ブラック繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15448197XBXC45A
450
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする