ぺんてる
シャープペンシル スマッシュ
先金・前軸一体構造/ブレない安定した書き心地/先が見やすい4mmパイプ/低重心設計/大型ラバーノック/芯硬度表示付き
寸法(mm)
11×9×139
方式
ノック式
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
芯径(mm)
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15448224
XQ1003-B
0.3
レッド
¥
1,200
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
15448240
XQ1003-N
0.3
ダークグレー
¥
1,200
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
15448249
XQ1005-B
0.5
レッド
¥
1,200
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
15448258
XQ1005-N
0.5
ダークグレー
¥
1,200
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください