ポケシャ

ポケシャ - uni(三菱鉛筆)ポケシャ - uni(三菱鉛筆)ポケシャ - uni(三菱鉛筆)ポケシャ - uni(三菱鉛筆)
(2件のレビュー)

削りカスがちらからないフタ付き/コンパクト

材質本体:PS樹脂、フタ:PP樹脂質量(g)5電源手動寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23.0×17.0×39.0繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15448276DPS101PLT.13ピンク
140
129
142(税込)
当日出荷
15448285DPS101PLT.33
140
129
142(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15448276
2024-02-24
用途: 仕事に
北部丸一株式会社卸売・小売業

とても小さくコンパクトですがその分ゴミの入る部分小さいのでこまめに捨てる必要があります。
また、ゴミ捨てで鉛筆削りの部分を把持した際、戻すのに向きがあり逆にすると入らないのですがそれがわかりにくいです。
それ以外はおおむね満足です。

対象商品 : 15448285
2024-05-29
用途: 事務作業
製造業

とにかく安くて蓋つきだったので。
問題なく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする