uni(三菱鉛筆)
パレット鉛筆 4P
シンプルなデザイン/おなまえスペースあり
硬度
2B
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
223.0×48.0×8.0
主な用途
学習用
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個(4本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15448364
K6731PLT2B4P
青
¥
240
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
15448380
K6735PLT2B4P
桃
¥
240
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください