uni(三菱鉛筆)
ジェットストリーム多機能4&1
超・低摩擦ジェットストリームインク搭載/1本でボールペン4色(黒・赤・青・緑)とシャープの機能が揃った多機能ペン
方式
スライド式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
189.0×50.0×20.0
インク色
黒・赤・青・緑
替芯
SXR-80K-07
ボール径(Φmm)
0.7
インク
油性
色数
4
色(軸)
ホワイト
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15448398
MSXE510007P1
¥
1,000
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください