uni(三菱鉛筆)
ユニポスカ 細字
不透明インク/鮮やかに発色/にじみや裏移りしない
軸径(Φmm)
15.3
高さ(mm)
141.6
線幅(mm)
0.9~1.3
インク色
水色
インク
水性顔料
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
細字
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15448407
PC3M1P.8
¥
250
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください