uni(三菱鉛筆)
ユニポスカ 太字
不透明インク/鮮やかに発色/にじみや裏移りしない
軸径(Φmm)
24
高さ(mm)
123
線幅(mm)
8
インク色
白
インク
水性顔料
グリーン購入法
適合
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
太字
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15448416
PC8K1P.1
¥
300
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください