uni(三菱鉛筆)
油性ボールペン替芯
油性
適合
SH-3505
全長(mm)
113.3
質量(g)
2
適合本体シリーズ名
ピュアモルト印鑑付ボールペン
最大径(Φmm)
3
インク色
黒
先端ボール径(mm)
0.8
インク
油性
入数
1本
商品タイプ
替芯
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15448459
SK8.24
¥
250
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください