曜日別特売

ジェットストリーム多色替芯 大容量

ジェットストリーム多色替芯 大容量 - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム多色替芯 大容量 - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム多色替芯 大容量 - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム多色替芯 大容量 - uni(三菱鉛筆)
(2件のレビュー)

超・低摩擦ジェットストリームインク/紙パッケージ/大容量

適合SXE3-507全長(mm)87.7質量(g)0.7方式スライド式最大径(Φmm)3インク色インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合本体シリーズ名
先端ボール径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15448520SXRML05.24ジェットストリーム多色・多機能、ジェットストリームスタイラス0.5
130
119
131(税込)
当日出荷
15448529SXRML07.24ジェットストリーム多色・多機能、ピュアモルトジェットストリーム多機能0.7
130
119
131(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15448529
2025-06-05
用途: 仕事中のメモや事務作業に
製造業

ジェットストリームは非常に書きやすいのですが、三色タイプだと真っ先に黒が無くなるので黒の大容量タイプは交換頻度が下げられるので助かります。

対象商品 : 15448520
2025-04-01
用途: カルテ書きに
医療・福祉・介護関連業

スムーズにかけて、ストレスなしです!これしか勝たん

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする