uni(三菱鉛筆)
ユニボール
ユニボール・アイ0.5 黒
(1件のレビュー)
透明窓から残量がひと目でわかる/なめらかな書き味/くっきり鮮やかな描線
軸径(Φmm)
11
寸法(mm)
13.0×138.0
シリーズ
ユニボール
方式
キャップ式
インク色
黒
ボール径(Φmm)
0.5
インク
水性
アズワン品番
65-0480-41
入数
1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15448635
UB150.24
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください