曜日別特売

ユニボールシグノ太字

ユニボールシグノ太字 - uni(三菱鉛筆)
(1件のレビュー)

太字/なめらかでにじまない

軸径(Φmm)13厚さ(mm)17.3全長(mm)139質量(g)13.4シリーズユニボールシグノ方式キャップ式インク色ブルーブラック替芯UMR-10ボール径(Φmm)1色(本体)クリアインクゲルアズワン品番65-0492-80入数1繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15448705UM153.64
150
139
153(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-01
用途: メモ書きに使用しています

いままでシグノ0.5を使っていましたが、もう少し太字タイプを使ってみたくなり、シグノ太字を初めて使いました。
非常に滑らかで書きやすいと感じましたので、リピートしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする