曜日別特売

ユニボールワン

ユニボールワン - uni(三菱鉛筆)ユニボールワン - uni(三菱鉛筆)ユニボールワン - uni(三菱鉛筆)ユニボールワン - uni(三菱鉛筆)

新技術ビーズパック顔料使用インク/濃い/記憶に残りやすい

軸径(Φmm)10.5厚さ(mm)15全長(mm)139.5質量(g)9.8シリーズユニボールワン方式ノック式替芯UMR-05Sボール径(Φmm)0.5インクゲル入数1繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15448730UMNS051P.15
120
109
120(税込)
翌々日出荷
15448739UMNS051P.33
120
109
120(税込)
翌々日出荷
15448748UMNS051PBK.24
120
109
120(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする