uni(三菱鉛筆)
ユニボールワン
ユニボールワン 5本パック
新技術ビーズパック顔料使用インク/濃い/記憶に残りやすい
軸径(Φmm)
10.5
厚さ(mm)
15
全長(mm)
139.5
質量(g)
9.8/1本
シリーズ
ユニボールワン
方式
ノック式
インク色
黒
替芯
UMR-05S
ボール径(Φmm)
0.5
色(本体)
黒
インク
ゲル
入数
5
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15448757
UMNS055PBK.24
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください