uni(三菱鉛筆)
ユニボールワン
ユニボールワン
新技術ビーズパック顔料使用インク/濃い/記憶に残りやすい
軸径(Φmm)
10.5
厚さ(mm)
15
全長(mm)
139.5
質量(g)
9.6
シリーズ
ユニボールワン
方式
ノック式
替芯
UMR-38S
ボール径(Φmm)
0.38
インク
ゲル
入数
1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15448766
UMNS381P.13
ピンク
白
¥
120
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
15448775
UMNS381P.15
赤
白
¥
120
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
15448784
UMNS381P.33
青
白
¥
120
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
15448800
UMNS381P.4
オレンジ
白
¥
120
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
15448809
UMNS381P.48
スカイブルー
白
¥
120
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
15448818
UMNS381P.6
グリーン
白
¥
120
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
15448827
UMNS381P.64
ブルーブラック
白
¥
120
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
15448836
UMNS381PBK.24
黒
黒
¥
120
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください