uni(三菱鉛筆)
ユニボールワン
ユニボールワン 5本パック
新技術ビーズパック顔料使用インク/濃い/記憶に残りやすい
軸径(Φmm)
10.5
厚さ(mm)
15
全長(mm)
139.5
質量(g)
9.6/1本
シリーズ
ユニボールワン
方式
ノック式
替芯
UMR-38S
ボール径(Φmm)
0.38
インク
ゲル
入数
5
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個(5本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15448845
UMNS385P.15
赤
白
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
15448854
UMNS385PBK.24
黒
黒
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください