ユニボールワンF

ユニボールワンF - uni(三菱鉛筆)ユニボールワンF - uni(三菱鉛筆)ユニボールワンF - uni(三菱鉛筆)ユニボールワンF - uni(三菱鉛筆)ユニボールワンF - uni(三菱鉛筆)ユニボールワンF - uni(三菱鉛筆)ユニボールワンF - uni(三菱鉛筆)ユニボールワンF - uni(三菱鉛筆)
(1件のレビュー)

身近な1本/スタビライザー機構/新技術ビーズパック顔料使用インク/濃い/記憶に残りやすい

軸径(Φmm)11.1厚さ(mm)15.5全長(mm)139.2質量(g)14.4シリーズユニボールワン方式ノック式インク色インクゲル入数1繰り返し・詰め替え対応内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
替芯
ボール径(Φmm)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15448870UMNSF05F.15UMR-05S0.5茜空
300
259
285(税込)
当日出荷
15448879UMNSF05F.33UMR-05S0.5霜柱
300
259
285(税込)
当日出荷
15448888UMNSF05F.6UMR-05S0.5葉雫
300
259
285(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
15448897UMNSF38F.13UMR-38S0.38花霞
300
259
285(税込)
当日出荷
15448906UMNSF38F.2UMR-38S0.38日向夏
300
259
285(税込)
当日出荷
15448915UMNSF38F.24UMR-38S0.38消炭
300
259
285(税込)
当日出荷
15448924UMNSF38F.37UMR-38S0.38無垢
300
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-26
用途: 事務用

デザインと色味が好み。何気にフック(引っ掛けるところ)がよく出来ていて、ワイシャツの胸ポケットを傷めないところも気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする