寺西化学
マジェスタースリム 黒
細書き・極細書きの両用タイプです。事務用に、宛名書きに最適です。名前書き、園芸用、写真への表記など幅広い用途に使えます。携帯性に優れたクリップ付きです。
タイプ
ツイン
線幅(mm)
細字0.8~1.2 極細0.5
インク色
黒
インク
アルコール系染料
入数
1本
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
12.2×141
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
細字/極細字
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15448958
MMJ70P-T1
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください