曜日別特売

デコライト 角芯マーカー

デコライト 角芯マーカー - シヤチハタデコライト 角芯マーカー - シヤチハタデコライト 角芯マーカー - シヤチハタデコライト 角芯マーカー - シヤチハタデコライト 角芯マーカー - シヤチハタデコライト 角芯マーカー - シヤチハタデコライト 角芯マーカー - シヤチハタデコライト 角芯マーカー - シヤチハタ

グリーティングカードやポスターへのデコレーションに最適/プラスチック、写真紙、木、陶器など様々な素材へデコレーションができます/筆記線が乾いたら、重ね描きができます/濃い色の紙にもキレイに描けます/プラスチックやガラスなど非吸収面に筆記した場合、水拭きで簡単に消すことができ、くり返し使えます

寸法(mm)13.2×16.6×138質量(g)11タイプシングル線幅(mm)3インク水性顔料商品タイプ使い切り本体内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
色数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15449028EDF-3-K2
120
99
109(税込)
当日出荷
15449037EDF-3-B1
120
99
109(税込)
5日以内出荷
15449055EDF-3-W2
120
99
109(税込)
5日以内出荷
15449046EDF-3-R9
120
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15449046EDF-3-R15448985EDF-1-REDF-3-R デコライト 丸芯マーカー シヤチハタ 15448985デコライト 丸芯マーカーシヤチハタ1本
99
税込109
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする